福田電機製作所
福田電機製作所の 電源(制御機器)
福田電機製作所の 変圧・変換
福田電機製作所の トランス
トランス FE21シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52910726
品番
FE21-1.5K
参考基準価格(税別)
¥43,100
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
質量(kg)
15
容量
1.5kVA
寸法d(mm)
100
端子ねじ
M4(P/S)
1次電圧
200V、220V
2次電圧
100V、110V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
172×160×172
絶縁方式
B
寸法S(Φmm)
8
寸法w(mm)
120
シールド
E付
二次電流(A)
15