福田電機製作所
福田電機製作所の 電源(制御機器)
福田電機製作所の 変圧・変換
福田電機製作所の トランス
トランス FE21シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52910778
品番
FE21-3K
参考基準価格(税別)
¥69,100
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
質量(kg)
27.7
容量
3kVA
寸法d(mm)
145
端子ねじ
M5(P/S)
1次電圧
200V、220V
2次電圧
100V、110V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
197×220×202
絶縁方式
B
寸法S(Φmm)
10
寸法w(mm)
130
シールド
E付
二次電流(A)
30