福田電機製作所
福田電機製作所の 電源(制御機器)
福田電機製作所の 変圧・変換
福田電機製作所の トランス
トランス FE41シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52910823
品番
FE41-1K
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
質量(kg)
10.5
容量
1kVA
寸法d(mm)
95
端子ねじ
M4(P/S)
1次電圧
380V、400V、440V
2次電圧
100V、110V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
153×122×156
絶縁方式
B
寸法S(Φmm)
8
寸法w(mm)
105
シールド
E付
二次電流(A)
10