福田電機製作所
福田電機製作所の 電源(制御機器)
福田電機製作所の 変圧・変換
福田電機製作所の トランス
トランス FE41シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52910857
品番
FE41-500
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
質量(kg)
5.5
容量
500VA
寸法d(mm)
95
端子ねじ
M7(P/S)
1次電圧
380V、400V、440V
2次電圧
100V、110V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×116×124
絶縁方式
B
寸法S(Φmm)
6.5
寸法w(mm)
80
シールド
E付
二次電流(A)
5