KALBAS
KALBASの 危険物標識
KALBASの ガス標識
KALBASの 高圧ガス標識
立入禁止関連標識 強粘ステッカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6ラベル)
仕様
サイズ:92×92mm 材質:ホワイトPETフィルム(強粘着) ステッカーの厚さ:0.08mm 【ご注意】 特に直射日光や風雨等にさらされる場所では、長期にわたるご使用により印刷部が退色したりステッカーが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします 強粘着糊を使用していますので、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります 被着体によっては接着しにくい場合があります(皮革・複雑な曲面・凹凸面など)
注文コード
52910998
品番
KFS5023
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
喫煙所の入口掲示に!20歳未満の立入禁止をソフトに伝える禁止標識サインステッカー
仕様
サイズ:92×92mm 材質:ホワイトPETフィルム(強粘着) ステッカーの厚さ:0.08mm 【ご注意】 特に直射日光や風雨等にさらされる場所では、長期にわたるご使用により印刷部が退色したりステッカーが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします 強粘着糊を使用していますので、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります 被着体によっては接着しにくい場合があります(皮革・複雑な曲面・凹凸面など)
アズワン品番
65-3710-01