3/22より値下げ!現場を応援
マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の グラス・食器・カトラリー
マルケイ(国際化工)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ダイナー 24cmカレー皿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52912948
品番
E285 NAV
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
MF
食器の種類
洋食器
形状
丸皿
色
ネイビーC
容量(mL)
830
サイズ(mm)
241×45h
アズワン品番
64-7772-36