PAKKIN500 ノルシール(土台気密パッキン) マグ・イゾベール 52914524 PAKKIN500 ノルシール(土台気密パッキン) マグ・イゾベール 52914524

ノルシール(土台気密パッキン)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(4巻) 注文コード 52914524 品番 PAKKIN500
参考基準価格(税別)¥55,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

独立気泡構造を持つフォーム基材で、高いシール特性(水密性、気密性)を持ちます。
透明フィルムのため位置合わせが容易
極めて高い気密性能と難燃性、耐候性に優れています。
施工性に優れ、作業時間が大幅に短縮されます

用途土台気密パッキン 幅(mm)500 厚さ(mm)6.4 1巻長さ(m)14 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※車上渡しとなりますので、敷地内への運びこみ(階段上げ等含む)はいたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする