ブレーキペダルNEO(ネオ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52934824 品番NP73320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000

人間の足裏のメカニズムとペダル接触面移動を考慮し、研究を重ねて得られた独特なペダル面形状は、コントロールがしやすく人間の感覚に合う絶妙なペダルフィーリングを実現します。
AT車用のブレーキペダルには、通常の動作に加え左足ブレーキを考慮したペダル面形状としています。

材質アルミ(A6061-T6) シルバー(アルマイト) 最大幅(mm)【ペダル】146 適合車種ランドクルーザー(UZJ200/URJ202)、ランドクルーザープラド(TRJ150/GDJ15#/GRJ15#)、FJクルーザー(GSJ15)、プリウス(ZVW30)2011/12-、プリウスPHV(ZVW35)2012/01-、など
注意
※取付けは、純正ペダルプレートに穴あけ加工が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする