信和自動車工業
信和自動車工業の トラック電装
信和自動車工業の トラック用フォグランプ(補助ランプ)
LEDワークライト(作業灯) 丸型 (IP67/IP69K防水)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52935594
品番
81JGW050
参考基準価格(税別)
¥4,790
販売価格(税込)
¥5,267
販売価格(税別)
¥
4,788
バスケットに入れる
小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。
CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。(EMC電磁環境適合品)※IP69K追加取得済
定格電圧(V)
9〜32(DC12/24対応)
定格電力(W)
LED 3Wx5
付属品
角度調節ステー×1、ボルト(L65mm)×1、ナット(L65mm用)×1、スプリングワッシャー(L65mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1
形状
丸型
材質(本体)
アルミ
タイプ
-
電圧(V)
9〜32(DC12/24対応)
光源
LED
防塵防水性能
IP67/IP69K(防水)
材質(レンズ)
ポリカーボネート(プラスチック)
LED寿命(時間)
50000
明るさ(Lm)
1100
LED使用数(個)
3W×5灯
防水保護等級
IP67/IP69K(防水)
電球の種類
LED
注意
※本製品を使用することで微細なノイズが発生する場合がございます。予めご了承ください。
※ラジコン等を近くで使用する際は、動作確認をお願い致します。
※作業灯側の端子と電源側の端子を接触させて全品照射テストを行っております