81SAM0F LEDルームランプ M型 21H×170×266 信和自動車工業 52935628 81SAM0F LEDルームランプ M型 21H×170×266 信和自動車工業 52935628 81SAM0F LEDルームランプ M型 21H×170×266 信和自動車工業 52935628

LEDルームランプ M型 21H×170×266

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52935628 品番81SAM0F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

冷凍車の結露等による水の侵入を防ぐことができる。

定格電圧(V)24 用途24V車用 材質樹脂 使用温度範囲(℃)-20〜65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52935628
2022-11-08
用途:
機械のメンテナンス時
卸売・小売業

旧製品の金属製のものに比べて軽くなり、見た目も良くなった。LEDの寿命、耐久性はこれから使用してみて比べてみます。

対象商品:
52935628
2022-11-25
用途:
機械のメンテナンス時
卸売・小売業

取付も簡単で、短時間で問題なく作業が完了しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする