8125879 LEDハイマウントストップランプ 信和自動車工業 52935646 8125879 LEDハイマウントストップランプ 信和自動車工業 52935646 8125879 LEDハイマウントストップランプ 信和自動車工業 52935646

LEDハイマウントストップランプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52935646 品番8125879
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

小型設計で他社製品と同格規格サイズで取付穴ピッチも同じです。
小型保冷車両はもちろん、12V車両(例:コープ生協車両)にもおすすめです。
UN規格認証取得商品。

LED色 定格電圧(V)12 幅(mm)25 【コード】黒/赤 高さ(mm)20 ねじピッチ(mm)108 横(mm)18 コード長さ(cm)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-07
用途:
トラック
有限会社志誠モータース 様

トラックのハイマウントストップランプに使用


デザイン、明るさ共に満足ですね!

1人が参考にしています
対象商品:
52935646
2023-06-23
用途:
セレナのリヤフォグランプ
T.T.E.株式会社 様 (その他業種)

セレナ(eパワー)には、元々、リヤフォグランプのオプションはありません。車体色が白色なので透明(白色)レンズで赤く発光するLEDリヤフォグランプを探していました。
ディーラーと相談して、信和自動車のハイマウントなら光量も十分で、車検も問題無いとの事で
今回、リヤフォグランプとして流用しました。

対象商品:
52935646
2020-04-24
用途:
キャンピングカーのハイマウントストップランプ交換

以前ついていたものは、水分が内部に入り、いくつかのLEDがだめになり、車検をとおらない状態になった。この商品は、小型であるが視認性はよく、つくりもしっかりとしているようなので、水分侵入による不具合は生じにくそうである。4000円ちかくの値段は高い思うが、他に12V対応のものが見つからなかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする