81HML4915 LEDワークライト(作業灯)  角型 スイッチ付(IP67/IP69K防水) 信和自動車工業 52936337

 

81HML4915 LEDワークライト(作業灯)  角型 スイッチ付(IP67/IP69K防水) 信和自動車工業 52936337
81HML4915 LEDワークライト(作業灯)  角型 スイッチ付(IP67/IP69K防水) 信和自動車工業 52936337
81HML4915 LEDワークライト(作業灯)  角型 スイッチ付(IP67/IP69K防水) 信和自動車工業 52936337
81HML4915 LEDワークライト(作業灯)  角型 スイッチ付(IP67/IP69K防水) 信和自動車工業 52936337
81HML4915 LEDワークライト(作業灯)  角型 スイッチ付(IP67/IP69K防水) 信和自動車工業 52936337
81HML4915 LEDワークライト(作業灯)  角型 スイッチ付(IP67/IP69K防水) 信和自動車工業 52936337
81HML4915 LEDワークライト(作業灯)  角型 スイッチ付(IP67/IP69K防水) 信和自動車工業 52936337
81HML4915 LEDワークライト(作業灯)  角型 スイッチ付(IP67/IP69K防水) 信和自動車工業 52936337
81HML4915 LEDワークライト(作業灯)  角型 スイッチ付(IP67/IP69K防水) 信和自動車工業 52936337

LEDワークライト(作業灯) 角型 スイッチ付(IP67/IP69K防水)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
消費電力(W)7.5
内容量1個注文コード52936337品番81HML4915
参考基準価格(税別)¥5,390販売価格(税込)¥5,927
販売価格(税別)
5,388

ON・OFFスイッチ付のLED作業灯になっております。

定格電圧(V)10~30(DC12/24対応)付属品角度調節ステ×1、ボルト(L55mm)×1、ナット(L55mm用)×1、スプリングワッシャー(L55mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1適合EMC(電磁環境適合)品幅(mm)40高さ(mm)129(スイッチ・端子部分は含まず)タイプスイッチ付奥行(mm)100電圧(V)10~30(DC12/24対応)消費電力(W)7.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×40×129(スイッチ・端子部分は含まず)光源LED材質(ハウジング)アルミ合金色温度(K)6000防塵防水性能IP67/IP69K(防水)材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)LED寿命(時間)30000明るさ(Lm)950各種認証CE・ROHS・IP69K・ECE-R10防水保護等級IP67/IP69K(防水)ビーム角度(°)60(Flood beam)電球の種類LEDハウジング色ブラック
注意
※作業灯側の端子と電源側の端子を接触させて全品照射テストを行っております
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52936337
2023-01-30
用途: ユンボの夜間作業
多久和建築コンサルタント

型式の古いユンボの照明が暗かったので、この商品に取り替えての外部作業は明るくて快適に作業が出来た。防雨対策も施されていてされていて満足しています。欲を言えば照明がもう少し拡散出来たら良いと思う。

対象商品 : 52936337
2021-07-14
用途: トラック荷台の作業灯
建設業・工事業

トラック荷台に取り付け、スイッチ内蔵で重宝していましたが、半年たたず水が内部に侵入して故障。分解してみたら、スイッチ部分から水が入った様でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする