信和自動車工業
信和自動車工業の トラック電装
信和自動車工業の トラック用フォグランプ(補助ランプ)
LEDワークライト(作業灯) 丸型 スイッチ付 (IP67/IP69K防水)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52936355
品番
81HML5018
参考基準価格(税別)
¥5,390
販売価格(税込)
¥5,927
販売価格(税別)
¥
5,388
バスケットに入れる
ON・OFFスイッチ付のLED作業灯になっております。
定格電圧(V)
10〜30(DC12/24対応)
定格電力(W)
LED 1.5Wx6
付属品
角度調節ステ×1、ボルト(L55mm)×1、ナット(L55mm用)×1、スプリングワッシャー(L55mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1
適合
EMC(電磁環境適合)品
幅(mm)
41.5
高さ(mm)
133(スイッチ・端子部分は含まず)
タイプ
スイッチ付
奥行(mm)
107
電圧(V)
10〜30(DC12/24対応)
消費電力(W)
9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
107×41.5×133(スイッチ・端子部分は含まず)
光源
LED
材質(ハウジング)
アルミ合金
色温度(K)
6000
防塵防水性能
IP67/IP69K(防水)
材質(レンズ)
ポリカーボネート(プラスチック)
LED寿命(時間)
30000
明るさ(Lm)
1140
各種認証
CE・ROHS・IP69K・ECE-R10
防水保護等級
IP67/IP69K(防水)
ビーム角度(°)
60(Flood beam)
電球の種類
LED
ハウジング色
ブラック
注意
※作業灯側の端子と電源側の端子を接触させて全品照射テストを行っております