※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベン
ベンの 圧力・流量測定
ベンの 流量計
ベンの 弁・バルブ
定流量弁(戸別給水・給湯用) FD-6N型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流量設定範囲(L/min)
12
呼び径(A)
15
注文コード
52949043
品番
FD6N-F12
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
流量設定範囲・呼び径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
適合流体
温水・水道水
材質
【オリフィス】EPDM
質量(kg)
0.15
材質(本体)
CAC406
形式
定流量弁,調整弁
寸法L(mm)
55
寸法H(mm)
27
寸法d1(mm)
1/2
寸法d2(mm)
1/2
呼び径(A)
15
許容差
量±20%以内
流体温度(℃)
5〜90
取付姿勢
水平・垂直自由
差圧表示範囲(MPa)
4〜6L/min:0.03〜0.3,7.5〜15L/min:0.03〜0.5
一次側適合圧力(MPa)
1.0以下
端接続
入口:JIS Rc1/2ねじ、出口:JIS R1/2ねじ
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて1.75MPa
流量設定範囲(L/min)
12