※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FD6N-F40 定流量弁(戸別給水・給湯用) FD-6N型 ベン 52949129 FD6N-F40 定流量弁(戸別給水・給湯用) FD-6N型 ベン 52949129

定流量弁(戸別給水・給湯用) FD-6N型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 流量設定範囲(L/min)40 呼び径(A)20 注文コード52949129 品番FD6N-F40
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は流量設定範囲・呼び径など14種類から選べます 他の種類を見る
適合流体温水・水道水 材質【オリフィス】EPDM 質量(kg)0.23 材質(本体)CAC406 形式定流量弁,調整弁 寸法L(mm)65 寸法H(mm)32 寸法d1(mm)3/4 寸法d2(mm)3/4 呼び径(A)20 許容差量±20%以内 流体温度(℃)5〜90 取付姿勢水平・垂直自由 差圧表示範囲(MPa)4〜6L/min:0.03〜0.3,7.5〜15L/min:0.03〜0.5 一次側適合圧力(MPa)1.0以下 端接続入口:JIS Rc3/4ねじ、出口:JIS R3/4ねじ 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa 流量設定範囲(L/min)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする