サンワサプライ
サンワサプライの 椅子
サンワサプライの オフィス用チェア(OAチェア)
サンワサプライの 布張り(ファブリック)チェア
オフィスチェア
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52955044
品番
SNC-T150BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
座面の上下可動が簡単なガス圧リフト付きです。
背面ロッキング機能付きで、硬さの調節も可能です。
防汚生地を採用しており、汚れが付着しにくく、水を弾き、すぐ拭き取れます。
色(張地)
ブラック
全高(mm)
870〜975
座面高さ(mm)
445〜550
座面寸法(幅×奥行)(mm)
460×430
本体質量(kg)
10
材質
張地/布張り、主要形成部品/PP(ポリプロピレン)、ナイロン、キャスター部/ナイロン
幅(mm)
585
寸法(mm)
本体/W585×D640×H870〜975、背もたれ/W420×H420、座面(座面調節)/W460×D430(H445〜550)
質量(kg)
10
色
ブラック
種類
オフィスチェア
奥行(mm)
640
耐荷重(kg)
(座面)80
張地
布
肘掛
なし
機能
ガス圧リフト装置、背もたれロッキング機能(固さ調節可能)、防汚処理
グリーン購入法
適合
ヘッドレスト
なし
キャスターの有無
なし
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません