オフィスチェア

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52955053 品番 SNC-T150BL
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

座面の上下可動が簡単なガス圧リフト付きです。
背面ロッキング機能付きで、硬さの調節も可能です。
防汚生地を採用しており、汚れが付着しにくく、水を弾き、すぐ拭き取れます。

色(張地)ブルー 全高(mm)870〜975 座面高さ(mm)445〜550 座面寸法(幅×奥行)(mm)460×430 本体質量(kg)10 材質張地/布張り、主要形成部品/PP(ポリプロピレン)、ナイロン、キャスター部/ナイロン 幅(mm)585 寸法(mm)本体/W585×D640×H870〜975、背もたれ/W420×H420、座面(座面調節)/W460×D430(H445〜550) 質量(kg)10 ブルー 種類オフィスチェア 奥行(mm)640 耐荷重(kg)(座面)80 張地 肘掛なし 機能ガス圧リフト装置、背もたれロッキング機能(固さ調節可能)、防汚処理 グリーン購入法適合 ヘッドレストなし キャスターの有無なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする