画像準備中

エマルジョン型離型剤

(4件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 52960583 品番 KM-722T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

エマルジョン型離型剤です。希釈安定性に優れています。
ゴム、プラスチック、金属、さまざまな製品の用途に使用が可能です。
ほとんどの有機物と非相溶のため、高い離型性能を発揮します。
耐熱性・耐寒性に優れ、幅広い温度範囲で良好な離型効果が得られます。
化学的に不活性のため、金型や成形品を腐食・膨張・変形させることがありません。
表面張力が小さいことからぬれ性が良く、金型のすみずみに塗布できるため、複雑な成形品も容易に離型できます。
少量の溶剤(キシレン)が含まれているため、特に金型へのぬれ性に優れ、また金型に付着したゴミや汚れを落とす働きがあります。なお、プラスチックの中には溶剤が付着すると表面が侵されるものがありますので、このような時はKM-740T、KM-742Tをご利用ください。

乳白色(液体) 粘度範囲(mPa・s)中/1000〜3000 タイプ金型洗浄効果 用途ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出し、アイロンの滑剤。 仕様イオン性:ノニオン pH7 比重0.96(25℃) 不揮発分31(105℃×3h %) 粘度(25℃)(Pa・s[P])1000m 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
成型プレス機のガイドプレートの離型性向上
製造業

小ボトルで試用して効果の検証後一斗缶購入した。
もっと割安感がほしい

対象商品:
48901964
2024-02-23
用途:
電気機器のメンテナンス
加茂電気保安管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

絶縁性能の向上が顕著にあり安心してメンテナンスできる

1人が参考にしています
対象商品:
48901946
2017-07-18
用途:
食品の型に使用しています。

テフロン加工している、型に使用しています。型離れが良いです、油を使って、痛めることが少なくて良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
48901964
2015-12-03
用途:
食品の型に使用しています。

以前は、油を使用していたが、この商品は、使用回数が少なくて済む。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする