オフィスチェア 背ロッキング仕様

(47件のレビュー)
1年間返品保証地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52960907 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

リクライニングは一般的な背部のみ動くタイプです。
座面下のダイヤルを回す事でリクライニングの強弱を調整できます。
座面は長く座っても疲れにくいモールドウレタンを使用しています。
別売品の『肘掛けセット 注文コード 55105558』を取り付けできます。

色(張地)ブラック 全高(mm)850〜965 座面高さ(mm)440〜555 座面寸法(幅×奥行)(mm)470×440 本体質量(kg)8.74 用途事務作業などの椅子に。 仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ 材質座面材質:合板+モールドウレタン+布、5脚/キャスター:ナイロン、シリンダー/座鉄板:スチール製、背もたれ:合板+カットウレタン+布 質量(kg)8.74 ブラック 種類オフィスチェア 耐荷重(kg)80 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×535×850〜965 キャスター径(Φmm)50 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)470×440 ヘッドレストなし
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:
注意
※椅子の上に立ったり、踏み台代わりに使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。
バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※肘掛や背もたれの上に掛けたり、乗ったりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
※座った状態で椅子を傾けないでください。破損しケガの原因になります。
※椅子を座る目的以外に使用しないでください。また保護者の目の届かないところでお子様一人で使わせないでください。
思わぬケガのもとになることがあります。
※椅子の座の上に直接熱い物や濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置しないでください。
塗料が変色したり、剥がれることがあります。
※椅子に座る場合は浅く座らないでください。特にキャスター付の場合、バランスを崩し危険です。
※回転機能付きの場合は特に、以下の点にご注意ください。
※回転金具の部分や、椅子の上部や下部の隙間には指を入れないでください。特に小さなお子様には十分お気を付け下さい。
※座って前後に揺らしたり、必要以上に回転させないでください。椅子の中央に腰かけてご使用ください。
金具の破損やケガの原因になります。
※回転させるときは周囲に人や物がないことを確認した上で行ってください。ケガや物を壊す原因となります。
※金具は時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。
油や鉄粉が回転盤から出ていないか定期的に点検してください。そのまま使用すると、床やカーペットを汚すことがあります。
※椅子に不用意に寄りかかったり、手をついたりしないでください。転倒やケガの原因になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52960907 - 58877778 KC-CL66SL BK CLチェア(組立サービスなし) プラス[家具] CLチェア(組立サービスなし) プラス[家具] 1台 36,980 税込40,678 ナショナルブランドの相当品です
52960907 - 62950214 FST-77H-BK ハイバックタイプオフィスチェア 布張り TOKIO(藤沢工業) ハイバックタイプオフィスチェア 布張り TOKIO(藤沢工業) 1脚 19,980 税込21,978 ナショナルブランドの相当品です
52960907 - 61087426 CR-G218F4HSNB6-VN オフィスチェアー レグノ2 セパレートタイプ (配送・組立サービス付き) コクヨ オフィスチェアー レグノ2 セパレートタイプ (配送・組立サービス付き) コクヨ 1脚 26,980 税込29,678 ナショナルブランドの相当品です
52960907 - 21428024 CRS-101B OAロッキングチェア ナカバヤシ OAロッキングチェア ナカバヤシ 1脚 15,980 税込17,578 ナショナルブランドの相当品です
52960907 - 23224714 LE-1300 ビジネスチェアー LION (ライオン事務器) ビジネスチェアー LION (ライオン事務器) 1脚 16,980 税込18,678 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-06
用途:
パソコン作業(デスクワーク)
有限会社ハラダレタリング 様 (サービス業)

今まで使ってた有名メーカーのものがヘタってきたので買い替えました。
お値段安くて今までのと同じくらい良い。
オススメです。

2025-11-10
用途:
通常の事務作業
教育・研究機関

座面、背もたれともクッション性に問題なく、疲れにくいお値打ち品でした。

2025-07-22
用途:
デスクワーク
不動産業

モノタロウPB商品のオプションのひじ掛けセット40702586とともに購入しましたが、ねじ穴があわずに取り付けができませんでした。なんとか3個あるねじのうち2個だけをとめて使用しています。
本体のチェアはリーゾナブルで満足しています。

2025-09-19
用途:
事務所内デスクワーク
建設業・工事業

座面や背もたれも想像以上に大きくしっかりしていて、金額以上の満足感です。

2025-09-04
用途:
デスクワーク用
農・林・水産業

シンプルですが、座面が厚めで長時間座っていても、おしりやももが痛くならないのが良い!背もたれの角度が調節可能も良い!

2025-05-30
用途:
居室用

デスク用に購入しました。座り心地も良く購入してよかったです。

2024-11-15
用途:
事務作業
株式会社寿美屋 様

スチールの椅子より座り心地が良く利用者より評判が良い

対象商品:
52960907
2024-07-11
用途:
デスクワーク
製造業

以前買ったものより座り心地が良いとのこと。使用者は満足しているようです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
替えのキャスターの取扱いはありますか。
回答:
取扱いはございません。
1人が参考にしています
2023-06-08
質問:
固定脚の取扱いはありますか。
回答:
取扱いはございません。
2023-06-08
質問:
組み立てに工具は必要ですか。
回答:
プラスドライバーをご用意ください。
2023-06-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする