信越化学工業
信越化学工業の 工業用潤滑油
信越化学工業の 離形剤
オイル型離型剤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(20kg)
注文コード
52960933
品番
KS-61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ジメチルシリコーンオイルに微粉末シリカを配合した製品で、耐熱性、持続性、潤滑性に優れています。
特に離型性と潤滑性を必要とする用途に最適です。
不揮発分
99%以上(150℃×24h)
外観
白色半透明ペースト状
混和ちょう度
250
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類