信越化学工業
信越化学工業の 工業用潤滑油
信越化学工業の 離形剤
溶液型離型剤
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(18kg)
注文コード
52961003
品番
KS-707
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥174,900
販売価格(税別)
¥
159,000
バスケットに入れる
特殊シリコーン樹脂をトルエンで50%希釈した製品です。
特に接着性のあるエポキシ、フェノール、ウレタンなど熱硬化性樹脂の離型に最適です。
外観
無色〜淡黄色透明液体
比重
0.99(25℃)
不揮発分
50%(105℃×3h)
溶剤
トルエン
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性