信越化学工業
信越化学工業の 工業用潤滑油
信越化学工業の 離形剤
焼付け型離型剤
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(1kg)
注文コード
52961012
品番
KS-700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
特に持続性に優れています。標準焼付条件は、250〜300℃で1時間です。
比重
0.81(25℃)
不揮発分
15%(105℃×3h)
外観
無色〜淡黄色透明液体
危険等級
U
溶剤
石油系炭化水素+トルエン+キシレン
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性