信越化学工業
信越化学工業の 工業用潤滑油
信越化学工業の 離形剤
焼付け型離型剤
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(14kg)
注文コード
52961064
品番
KS-7201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥152,900
販売価格(税別)
¥
139,000
バスケットに入れる
比較的低温で焼き付けることができます。
標準焼付条件は、200℃で1時間です。
外観
淡褐色透明液体
比重
0.79(25℃)
不揮発分
15%(105℃×3h)
溶剤
石油系炭化水素+トルエン
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性