画像準備中

焼付け型離型剤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1kg×10缶) 注文コード52961082 品番KS-7200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

特にパン、ビスケット、焼き菓子などの食品工業用に開発された離型剤です。焼付処理した被膜は持続性に優れ、食品衛生法の樹脂製の容器包装の規格基準に適合します。
標準焼付条件は、200℃で40分または230℃で30分です。

比重0.81(25℃) 不揮発分20%(105℃×3h) 外観淡橙色透明液体 危険等級U 溶剤石油系炭化水素+トルエン+キシレン 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52961082 KS-7200 52961046 KS-7201 画像準備中 焼付け型離型剤 信越化学工業 1缶(1kg) 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする