画像準備中

焼付け型離型剤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(14kg) 注文コード52961098 品番KS-7200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

特にパン、ビスケット、焼き菓子などの食品工業用に開発された離型剤です。焼付処理した被膜は持続性に優れ、食品衛生法の樹脂製の容器包装の規格基準に適合します。
標準焼付条件は、200℃で40分または230℃で30分です。

比重0.81(25℃) 不揮発分20%(105℃×3h) 外観淡橙色透明液体 危険等級U 溶剤石油系炭化水素+トルエン+キシレン 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする