カプラーハウジング 防水タイプ

(71件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 52961545 品番 2極
販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。
防水タイプになります。

タイプ2極 用途水配線の抜き差しに。 付属品ターミナルオス×2個、メス×2個、ゴム栓×4個 仕様2極 種別HM防水 型式090防水型 端子の種類090型 適合電線(mm2)0.5〜0.75 使用可能電力12A
注意
※用途以外での使用はしないでください。
※水没する場所または水が多量にかかる場所での使用はしないでください。
※24Vには使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 71
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52961554
2025-12-24
用途:
バイクメンテナンス(サイドスタンドカプラー補修)
自動車・二輪車・自転車関連業

NSR250(MC21)のサイドスタンドスイッチカプラーと同一か不明でしたが、同一仕様だったため、サイドスタンドスイッチの補修作業に使用出来、大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
52961545
2026-02-26
用途:
自動車電装修理
自動車・二輪車・自転車関連業

防水でありカプラ自体もしっかりした作りで
申し分ない商品でした

2025-09-29
用途:
バイクのハーネス

点火系のハーネスの接続に使用しました。取り付けも問題なしで防水仕様でコスパいいです。端子の予備が付いていれば星がプラス1です。

2025-08-27
用途:
車の配線

車のキー抜き忘れブザーがうるさくて配線を外したのですが、バックブザーも鳴らなくなったため、バックブザーの配線を繋ぐために使用します
090型の他のメーカーの物より安価なのでよいです

対象商品:
52961545
2025-06-07
用途:
自家用車のDIY整備
自動車・二輪車・自転車関連業

4連フォグランプの配線に使う予定です。
グリルのすぐ内側なので、走行中の防滴に期待したいです。

対象商品:
52961545
2025-04-23
用途:
自動車やバイクなどの配線処理
その他業種

水濡れの恐れがあるポイントの配線接続に使用させて貰いました。
カプラー部のサイズが大きい為、狭い場所での使用には向かないと思います。
価格面と防水性は優れていると思いますのでおすすめです。、

2025-03-16
用途:
再配線
その他業種

10A以上流せる防水コネクタを探していてモノタロウブランドでお安く入手できました。防水も問題なさそうで勘合、仕上がり共に満足です。

対象商品:
52961545
2023-06-22
用途:
オートバイのメンテナンス

他の同等品と比べて安価だったため「やや満足」と星一つおまけしました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする