K-25W-76 鉄 自由丁番 両開 ノーブランド 52961764

K-25W-76 鉄 自由丁番 両開 ノーブランド 52961764 K-25W-76 鉄 自由丁番 両開 ノーブランド 52961764

鉄 自由丁番 両開

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(2枚) 注文コード52961764 品番K-25W-76
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)76 材質本体/SPCC、軸/SWCH、スプリング/SWCバネ鋼、固定ピン/鉄ユニクロメッキ ねじ穴数8 付属品木ねじ(皿)/3.5×22 寸法(mm)76 耐荷重(kg)5/2枚吊(参考値) 仕上塗装(黒)
注意
※ステンレス製品にも構成パーツの一部(バネ・固定ピン)の材質に鉄を使用しております。鉄製品(黒塗)共、屋外等腐食の起こりやすい環境下では使用しないで下さい。
※自由丁番は、構成部品が多く複雑な動作をするデリケートな製品です。構造上、一般的な丁番(義星丁番など)の様な耐久性・耐荷重量を持ちませんので、下記取付方法を守り、耐久性を求められる場所へ使用したり、通常開閉以上の負担をかけないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52961764 K-25W-76 54996437 ST-24W-76 鉄 自由丁番 両開 ノーブランド 鉄 自由丁番 両開 ノーブランド 1組 6,298 税込6,928 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52961764
2018-11-09
用途:
お店のドアに
あちゃーる カレーと珈琲の店 様 (飲食業)

モノタロウさんで買っていた以前の品番がなくなってしまったのでこちらを買うことになりました。前のものは「バキッ」と割れて再起不能になりました。
こちらは音もうるさくないし頑丈そうです。メーカーものより安いので助かります

対象商品:
52961798
2017-06-30
用途:
ドアの修理
サービス業

商品の説明箇所に取り付け例とかがあると良いと思う。あの説明文では、内容物が分からなかったので結果的に2つ頼んでしまった。
商品自体はスイングドアに使用し問題なく使用できている。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする