カシムラ
カシムラの トラック電装
カシムラの トラック用フォグランプ(補助ランプ)
DCプラグ配線キット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52962604
品番
ML-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ML-1、ML-2、ML-3、ML-4、ML-7、ML-8、ML-9、ML-10、ML-11専用の配線キット。
電源をON/OFFできるコントロールスイッチ付。
DC12/24V車対応。
定格電圧(V)
12/24
付属品
ギボシ端子オス×2個、ギボシ端子メス×2個、スリーブ オス×2個、スリーブ メス×2個
許容電流(A)
最大6
コード長さ(m)
3
入力電圧(V)
DC12/24
ヒューズ容量(A)
8
注意
※交流(AC)にはご使用になれません。
※本製品にLED本体は同梱されておりません。