ML-17 ブラケット カシムラ 52962622 ML-17 ブラケット カシムラ 52962622

ブラケット

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52962622 品番ML-17
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ML-1、ML-2、ML-7、ML-8、ML-9、ML-10、ML-11専用ブラケット。
軽トラック等の鳥居に取付け可能。
錆にくいステンレス素材。

セット内容L型ステー×1個、平型ステー×1個、ボルト×4本(M6×35mmボルト)、スプリングワッシャー×4個、傷防止ゴム×2枚 材質(本体)ステンレス、ゴム<傷防止ゴム>、(ボルト・ナット・ワッシャー)ステンレス 幅(mm)45 高さ(mm)73 質量(g)205 奥行(mm)80 適合寸法(mm)(角パイプ)幅19まで、(丸パイプ)Φ22まで 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×73×80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52962622
2020-11-01
用途:
軽トラ上キャリアへ補助灯取付時

以前、軽トラキャリーの鳥居に取付てた補助灯を、ロッキー製キャリア取付に伴い、此方に移設。鳥居は角パイプ故市販の安価L金具で容易取付も、キャリアの丸パイプだとしっくり行かずグラグラ、仕方無くこのブラケット購入、取付直したら確り固定。高価だけの価値有り流石と敬服、ヤッパリ専用品には敵いませんね。

対象商品:
52962622
2017-11-30
用途:
軽トラの鳥居にLEDバーライトを取り付けるため
農・林・水産業

軽トラの鳥居に120WのLEDバーライトを取り付けるために買いました。
ステー、ボルト共にステンレス製ということで錆びる心配はなさそうです。
鳥居保護用のゴム板が付属しますが、このゴムに両面テープを貼ってステーに貼り付けると、取り付けの時の作業がスムーズに行えます。
作りもしっかりしていて良い商品だと思います。
ただこのステーを取り付けると、厚みの関係で鳥居のプロテクターは取り付けられませんのでご注意下さい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする