ニデックドライブテクノロジー
ニデックドライブテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
ニデックドライブテクノロジーの 減速機
ニデックドライブテクノロジーの エイブル減速機
エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
20
枠番
B
適合モータ容量(W)
50
注文コード
52963618
品番
VRXF-20B-S-50-T1
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
減速比・枠番・適合モータ容量
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
適合モータ容量(W)
50
減速比
20
枠番
B
質量(kg)
0.7
タイプ
標準型
種類
減速機
取付方式
フランジ取付
許容トルク(N・m)
6.5
フランジタイプ
T1
出力方式
出力軸キー無し
最大許容トルク(N・m)
17.5
慣性モーメント(kg・cm
2
)
0.0517
許容スラスト荷重(N)
402
許容ラジアル荷重(N)
804
バックラッシ(°)
0.25
出力軸回転速度(r.p.m)
150