エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 減速比25 枠番B 適合モータ容量(W)50 注文コード52963724 品番VRXF-25B-S-50-T3
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は減速比・枠番・適合モータ容量など130種類から選べます 他の種類を見る
適合モータ容量(W)50 減速比25 枠番B 質量(kg)0.7 タイプ標準型 種類減速機 取付方式フランジ取付 許容トルク(N・m)8.15 フランジタイプT3 出力方式出力軸キー無し 最大許容トルク(N・m)21.9 慣性モーメント(kg・cm2)0.0514 許容スラスト荷重(N)441 許容ラジアル荷重(N)882 バックラッシ(°)0.25 出力軸回転速度(r.p.m)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする