エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 減速比35 枠番D 適合モータ容量(W)400 注文コード52963952 品番VRXF-35D-S-400-T3
参考基準価格(税別)¥82,000 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
この商品は減速比・枠番・適合モータ容量など130種類から選べます 他の種類を見る
適合モータ容量(W)400 減速比35 枠番D 質量(kg)3.8 タイプ標準型 種類減速機 取付方式フランジ取付 許容トルク(N・m)48.1 フランジタイプT3 出力方式出力軸キー無し 最大許容トルク(N・m)130 慣性モーメント(kg・cm2)0.328 許容スラスト荷重(N)1030 許容ラジアル荷重(N)2060 バックラッシ(°)0.25 出力軸回転速度(r.p.m)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする