エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 減速比45 枠番E 注文コード52964056 品番VRXF-45E-S-14BK14
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は減速比・枠番・適合モータ容量など130種類から選べます 他の種類を見る
減速比45 枠番E 質量(kg)7.3 タイプ標準型 種類減速機 取付方式フランジ取付 許容トルク(N・m)119 出力方式出力軸キー無し 最大許容トルク(N・m)274 慣性モーメント(kg・cm2)0.36 許容スラスト荷重(N)1760 許容ラジアル荷重(N)3520 バックラッシ(°)0.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする