537144 食洗箸・豆皿セット アオバ 52969709 537144 食洗箸・豆皿セット アオバ 52969709 537144 食洗箸・豆皿セット アオバ 52969709

食洗箸・豆皿セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52969709 品番537144
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

若狭と美濃、日本を代表する伝統産業の産地。
今回、この2つの伝統産業の産地がコラボレーションしました。
セットになったのは、【若狭】の若狭塗箸と【美濃】の美濃焼の豆皿です。
ぜひ、あなたの食卓で使ってみませんか?お箸と豆皿はおそろいの柄。
アオバオリジナルの「とんぼ玉」の部分に豆皿と同じデザインが入っています。
そして豆皿は、小さいけれど便利でとても人気です。
箸置きとしてはもちろん、醤油受けなどとして使えます。
毎日の食卓にとても便利で実用的です。
箱入りなので、敬老の日のプレゼントや新居祝い、誕生日プレゼントなどのちょっとしたギフトにもおすすめです。

材質天然木(アクリルウレタン塗装) 食器の種類和食器 仕様箸・豆皿=家庭用食洗機対応、豆皿=電子レンジ対応 長さ(mm)約230 質量(g)(箸)約13、(豆皿)約30 種類七宝 紅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする