HNT汎用圧力計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52975328 品番BT3/8-100:1MPA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。

仕様材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;アルミ金色ケース ケース外観形状:B型 大きさ:Φ100 接続ネジ:G3/8 精度:±1.6% F.S 圧力スパン:0〜1MPA アズワン品番65-3604-91

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52975328 BT3/8-100:1MPA 03357392 BT3/8-100X1MPA HNT汎用圧力計 第一計器 HNT汎用圧力計 第一計器 1個 2,688 税込2,957 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする