トレードワン
トレードワンの 椅子
トレードワンの 椅子オプションパーツ
トレードワンの 椅子用クッション・サポーター
かっこ形クッション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
52977559
品番
Y0036(LB/PU)×2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
かわいい「カッコ」いいクッション
触り心地の良い低反発
沈みすぎない、しっかりしたポリウレタンの2層構造
あぐら座りに最適
色
ブルー/パープル
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
300×300×130
用途
クッション、肘おきとして。まくら/マクラ/クッション/肘置き/ひじ置き/アームレスト/アームスタンドクッション/ギフト/L字
セット内容
ブルー×2、パープル×2
材質
側地:ポリエステル100%、中材:上部 ウレタンフォーム、下部:ポリウレタン
質量(kg)
0.26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×30×13