研磨用 弾性ゴム砥石 ミニホイール(金属用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 52977665 品番 W-18X2 W220B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

マンドレルを使用して軸付砥石として、溝部分や隙間の研磨に最適です!
ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。
自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。
粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。

用途指輪などの貴金属の加工、研磨仕上げ 粒度220 厚さ(mm)2 ブルー 穴径(Φmm)1.9 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 外径(Φmm)18
関連資料:(0.47MB)
注意
・マンドレルは別途購入が必要です。
・粗さの違いを色分けしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする