Pasty パスティ テープのり 使い切り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52980334 品番 TG-1511-P(54457)
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

日々勉強に励む女子中高生をターゲットとしたPastyシリーズから、テープのり使い切りタイプが登場!
明るく可愛らしいパステルカラーの文具で学生の前向きな気持ちや、やる気を応援します。
本体はコンパクトなのにたっぷり10m分のテープを搭載。
小さなペンケースの中でも場所を取らずにすっきり持ち運びができます。
1.コンパクトで携帯性抜群なのに大容量10m巻き。
2.防塵性の高い着脱式のフルキャップ。
3.しっかり貼れるタイプ。
4.のり色は本体ケースカラーに合わせたパステルカラー。

材質本体ケース:ポリスチレン(PS) グリーン テープ幅(mm)6 テープ長さ(m)10 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63 ×17 ×33 商品タイプ本体(使い切り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする