PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の 文房具
PLUS(プラス)[文具]の のり
PLUS(プラス)[文具]の スティックのり
スティックのり 香りプリット Pritt セリース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3本)
注文コード
52980630
品番
NS-721FR-3P(29-775)
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
<特長>
1.「なめらかな塗ごこち」のスムーズPrittベースにやすらぐ香りの香料入り
2.糊の使用後に香りが残らない微香タイプ
3.学校での使用でもなじむデザイン
4.糊にもイメージカラーを採用
材質
70%以上再生樹脂(本体容器・キャップ・中軸・つまみ:70%再生PP、中皿:100%再生PP)
径(Φmm)
21
外形寸法(mm)
Φ21×88
容量(g)
10
主成分
(のり)PVP
香り
アソート(ユリ、バラ、オレンジピール)
注意
※塗布後の糊色は目立ちません。