JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の マーカーランプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の マーカーランプ用ステー
サイドランプ取付ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
1個用
注文コード
52982949
品番
526167
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
小糸製作所製および高野自動車製の排気ブレーキ灯(バス用中間サイドランプ)用の取付けブラケット
ATS706排気灯、小糸BMSTL-241/242にご使用いただけます
用途
電装パーツ
仕様
1個用
材質
ステンレス
板厚(mm)
2
寸法(縦×横×奥行)(mm)
107×130×59
適合ランプ
小糸製:BMATL-241/BMSTL-242、高野製:ATS706
注意
※ランプは付属されません
※片面の保護フィルムを剥がしてお使いください