SSマルチ 梁受け金物MH

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52988276 品番 AM3M09
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

3種類の梁受けを組み合わせて使用することにより、6通りの梁受け金物の役割を果たし、梁成105mm〜450mmに対応します。

耐力試験
【短期基準接合耐力(kN)】()は長期基準接合耐力
せん断耐力:10.6(5.8)、逆せん断耐力:7.3(4.0)、引張耐力:12.7(6.9)
材質JIS G 3302 構造用SGH400 仕様対応梁成/105mm、120mm、150mm 寸法(mm)3.2×66×90 表面処理溶融亜鉛めっき(Z 27)、カチオン電着塗装 型番MH-90 性能認定(公財)日本住宅・木材技術センター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52988276
2021-02-21
用途:
リフォーム
その他業種

ドリフトピンの穴あけが、穴2つ通さないといけないので難しいです。
何か良い方法はないでしょうか。
深堀り丸鋸で加工できるところは楽です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする