SSマルチ 梁受け金物MH

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52988285 品番 AM3M12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

3種類の梁受けを組み合わせて使用することにより、6通りの梁受け金物の役割を果たし、梁成105mm〜450mmに対応します。

耐力試験
【短期基準接合耐力(kN)】()は長期基準接合耐力
せん断耐力:17.2(9.4)、逆せん断耐力:13.5(7.4)、引張耐力:21.4(11.7)
材質JIS G 3302 構造用SGH400 仕様対応梁成/180mm、210mm 寸法(mm)3.2×66×120 表面処理溶融亜鉛めっき(Z 27)、カチオン電着塗装 型番MH-120 性能認定(公財)日本住宅・木材技術センター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52988276
2021-02-21
用途:
リフォーム
その他業種

ドリフトピンの穴あけが、穴2つ通さないといけないので難しいです。
何か良い方法はないでしょうか。
深堀り丸鋸で加工できるところは楽です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする