オメガクランクアンカーボルトM12

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52988486 品番 AA3433
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm 合計211mm)
クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。

材質JIS B1180及びJIS B1051 強度区分4.8を満足する炭素鋼 用途基礎と土台の接合に使用します。 寸法(mm)M12×370 規格(一財・建材試験センター性能試験)第12A0117号 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
注意
※指定の用途以外には使用しないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52988486
2022-01-05
用途:
木造建築 基礎工事
建設業・工事業

年末の資材不足と繁忙期に注文しました。商品が届くか心配でしたが、年明けすぐに届きました。仕事初めに間に合って良かったです。また、機会があれば頼みたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする