ABLUOシリンジフィルター 未滅菌 25mm 10pc FJシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 52991595 品番 FJ25ANCCA008ET01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

使いやすい10個入り
独自設計の流路によりデッドボリュームの少ない製品です。
個々の製品に材質と孔径を表記、誤った使用のリスクを排除出来ます。
自社工場にて、製膜からの一貫生産と厳格な品質管理がされていますので、安心してお使い頂けます。

仕様ハウジング直径:33mm メンブレン直径:25mm 有効ろ過面積:4.63cm2 残液量:100μl未満 最高使用温度:50℃ 耐圧:80psi 膜材質:セルロースアセテート 孔径(μm):0.80 ハウジング材質:アクリル系樹脂 接続口:入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアーロック 入数:1箱(10個入) アズワン品番65-3729-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする