ミリオン(共和)
ミリオン(共和)の タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
ミリオン(共和)の 自転車タイヤ
ミリオン(共和)の 電動自転車用
黒タイヤ (電動アシスト車対応)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52996555
品番
20X2.125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐摩耗性に優れています。摩耗に強い2層コンパウンドゴム採用。トレッド部(設置面)を細かく設定することで、スムーズな走りごこちを実現。
サイズ
20×2.125 HE
ETRTO規格
57-406
タイプ
H/E
用途
電動アシスト自転車に最適なタイヤです。
色
ブラック
注意
※チューブは別売りです。タイヤのみになります。