カラー布粘着テープ No.890

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30巻) 注文コード 52998697 品番 No.890
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

巻戻しが軽いエコノミータイプ

用途
段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。
中梱包
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.22 基材スフ 粘着剤ゴム系 粘着力10N/25mm 伸び(%)7 巻戻し力(N/25mm:参考値)5.5 引張強度(N/25mm)117.6 粘着力(N/25mm)10 保持力(mm/15分)0.3 巻戻し力(N/25mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:516

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-13
用途:
安定の品質
眼鏡専門店アイポイント 様

色の白さが美しいと感じています。まだ使用していませんが粘着も問題ないでしょう。梱包は時々しか作業しない為、プロの方のレビュー程の信頼性はありませんが、無くなったらリピートしたいと感じています。

対象商品:
08458947
2021-08-30
用途:
フィルムを固定する
個人のお客様

買いに行く手間を考えれば安くて普通に使えて満足です。

対象商品:
08458895
2020-05-02
用途:
自転車の整備等日曜大工

たいへん結構 使いやすい よく考えられてる製品だと思う 値段も安い

1人が参考にしています
対象商品:
08458886
2019-06-14
用途:
梱包や名札用

丈夫で十分な粘着力があり、かつ、手切りしやすい、また、文字書きできるので便利。

対象商品:
08458886
2017-11-23
用途:
白い部分のテープ貼り

通常どうり使用でき強度も特に問題ありません、またお願いします、

対象商品:
08458913
2014-01-16
用途:
作業場や駐車場等の、場所の識別用に色分けをして使用します。
悠久礼送株式会社 様

作業場や駐車場等で、品物の区別や、安全上の識別や区別に使用しています。
車両で踏んでも剥がれず重宝しています。
遠くや、多少暗い場合でも目立ち、作業上の安全が向上し助かります。
使い方は自分次第ですので重宝しています。
少し価格が高いのが頭痛の種です。

対象商品:
08458886
2014-03-03
用途:
養生等

接着力はあるのに糊が湧かないからはがす時もいい。これで安けりゃ文句なしです。まぁこの値段でも買いますけどね。

1人が参考にしています
対象商品:
08458886
2014-02-05
用途:
化粧ポラアスター ボードのジョイント 目隠し
ドリームウェー株式会社 様

価格が、養生テープに近いと嬉しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする