サギサカ(SAGISAKA)
サギサカ(SAGISAKA)の サドル関連
サギサカ(SAGISAKA)の サドル
サギサカ(SAGISAKA)の スポーツ車用
スポーツサドル ポスト用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52998899
品番
11000
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ヤグラ付
色
ブラック
幅(mm)
165
長さ(mm)
26.5
用途
修理交換用
サイズ
24-26型