3/22より値下げ!現場を応援
サギサカ(SAGISAKA)
サギサカ(SAGISAKA)の サドル関連
サギサカ(SAGISAKA)の サドル
サギサカ(SAGISAKA)の 一般車用
ソフトサドル ポスト付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52998926
品番
10710
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,998
バスケットに入れる
25.4mm用
色
ブラック
幅(mm)
210
長さ(mm)
240
用途
修理交換用
タイプ
シティ・軽快