サギサカ(SAGISAKA)
サギサカ(SAGISAKA)の サドル関連
サギサカ(SAGISAKA)の サドル
サギサカ(SAGISAKA)の 一般車用
ソフトサドル 大人用
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52998969
品番
10911
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ヤグラ付
色
グレー
幅(mm)
210
長さ(mm)
240
用途
修理交換用
タイプ
シティ・軽快