IRC
IRCの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
IRCの 自転車タイヤ
IRCの シティータイヤ
シティポップス耐パンクペア巻
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
53002548
品番
27X1 3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
接地面の厚みを通常品より 75% アップさせた、突き刺しパンクに強い肉厚 7mmモデル。サイド部分も肉厚化&剛性アップし、リム打ちパンクも防止する。耐候性と耐薬品性に優れたオールカバー構造を採用。
サイズ
27×1 3/8
ETRTO規格
37-630
バルブ形式
英式
色
黒
用途
通勤・通学距離が往復7〜8km未満の方。走行路に鋭利な突起物の多い方。プルミアムチューブ入り。
セット内容
タイヤ2本・チューブ2本
タイプ
W/O
注意
※対応リムをご確認ください。